Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica ⌀ 6 mm, Tip: G2440

Št. art.: 079446 G2440

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji premer) 10 mm
Največja poraba stisnjenega zraka 342 l/min
Oznaka proizvajalca G2440
Napajanje na stisnjen zrak
Premer vpenjalne klešče 6 mm
Največja hitrost 4.300 min-1
Delovni hrup 80 dB
Izhodna moč 550 W
Vrsta izdelka premi brusilnik
Skupna masa 0,9 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079446 G2440
EAN/GTIN 7322590020217
Številka proizvajalca 8423031220
Proizvajalec/odgovorna oseba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Izvedba:

Zmogljiva izvedba z majhnim številom vrtljajev in opornim ročajem. Največje število vrtljajev 4300 1/min.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje:
garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.