Sesalnik za mokro in suho sesanje ATTIX, Oznaka proizvajalca: 44-2LICM

Št. art.: 078541 44-2LICM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 44-2LICM
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.400 W
Prostornina zbiralnika 42 l
Dolžina 565 mm
Širina 385 mm
Višina 650 mm
Dolžina sesalne cevi 4 m
⌀ cevi 32 mm
Dolžina kabla 7,5 m
Število turbin 1
Pretok zraka 75 l/s
Vakuum 250 mbar
Stopnja izločanja 99,9 %
Delovni hrup 60 dB(A)
Vklopna avtomatika da
Antistatični sistem Da
Primerno za fini prah da
Čiščenje filtra InfiniClean™, popolnoma avtomatska
Razred sesanja prahu L
Masa 17,5 kg
Filtrski sistem Ploščati filtrski element PTFE
Posebnosti Sesalnik za fini prah
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078541 44-2LICM
EAN/GTIN 5711145271693
Številka proizvajalca 107412107
Proizvajalec/odgovorna oseba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Izvedba:

Robustni in zmogljivi sesalniki za mokro/suho sesanje s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. Stopnja izločanja > 99,9%.
  • Izjemno tih industrijski sesalnik z 42-litrskim zbiralnikom, pralnim filtrom PTFE tudi za sesanje finega prahu.
  • Popolnoma samodejni sistem za čiščenje filtra InfiniClean.
  • Mehki zagon, regulacija števila vrtljajev.
  • Vtičnica z vklopno avtomatiko, antistatična.

Obseg dobave:

Vklj. s sesalno cevjo, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET), z držali za sesalno cev in priključnim kablom.
Vklj. s pralnim ploščatim filtrom PTFE razreda M, antistatično sesalno cevjo ⌀ 32 mm, podaljševalnimi cevmi iz plemenitega jekla D 36 (3 × 350 mm), ukrivljenim držalnim kosom cevi iz plemenitega jekla, adaptersko ploščo za škatlo za orodje, industrijsko talno šobo 400 mm, univerzalno šobo, sesalnim čopičem, šobo za reže, antistatičnim adapterjem za orodje, ročajem za voziček za udoben transport in varno shranjevanje.

Opomba:

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).