• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

List krožne žage iz karbidne trdine Drytech® ⌀ 355 × 25,4 mm za material s tankimi stenami, Število zob: 90

Št. art.: 078237 90
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zob Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Izvedba orodja jekleni nosilec s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Premer rezila Dc 355 mm
Premer vstavne luknje D3 25,4 mm
Širina reza B 2,2 mm
Število rezil (po obodu) Z 90
Notranje hlajenje ne
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1 nastavek za rezalno ploščo
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Hladilno mazalno sredstvo ne
Serija Drytech
Oznaka proizvajalca HM-Kreissägeblatt Drytech
Odrezovalna skupina N (NE-kovine); O (drugo); P (jeklo)
Vmesnik ločilno mesto 1
Postopek obdelave rezalno rezkanje (FTR)
Vrsta izdelka list krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078237 90
EAN/GTIN 4260052460146
Številka proizvajalca 600570
Proizvajalec/odgovorna oseba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.
  • Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.
  • Zelo dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost rezov.
  • Možnost petkratnega ostrenja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).

Opomba:

Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.