Žagin list E-Cut, bimetal, Long-Life, Širina reza: 42mm

Št. art.: 077884 42
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina reza (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Les, umetne mase

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Material Les, umetne mase
za material Les, umetne mase
Vpenjalo za orodje SLM
Širina reza 42 mm
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077884 42
EAN/GTIN 4014586387413
Številka proizvajalca 63502203210
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Bimetalni žagin list E-Cut Long-Life, razpirano ozobljenje za les.

Primerno za:

Izključno Fein MM 700 in AMM 700, št. 077805 in št. 077804 in Bosch GOP 55-36L00590 386.