E-Cut-sahanterä, bimetalli, Long-Life, Lastuamisleveys: 42mm

Tuote nro.: 077884 42
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lastuamisleveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Materiaali: Puu, muovit

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Materiaali Puu, muovit
materiaalille Puu, muovit
Työkalupidin SLM
Lastuamisleveys 42 mm
Tuotetyyppi Sahanterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077884 42
EAN / GTIN 4014586387413
Valmistajan numero 63502203210
Valmistaja/vastuuhenkilö C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Kuvaus

Malli:

E-Cut Long-Life-sahanterä, bimetallia, haritettu puuntyöstöhammastus.

Sopii:

Vain Fein MM 700, AMM 700, nro 077805 ja nro 077804 ja Bosch GOP 55-36L00590 386.