Kompaktni kotni brusilnik 72226760

Št. art.: 077111 72226760
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca CG 15-125 BL
Poraba moči 1.500 W
Maksimalno število vrtljajev 3.500 min-1 - 9.000 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 35 mm
Masa 2,2 kg
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti Brezkrtačni motor
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077111 72226760
EAN/GTIN 4014586895802

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktni kotni brusilniki ⌀ 125 mm.
  • Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.
  • Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.
  • Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).
  • Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.
Odporen na prah, močan, za vzdrževanje nezahteven in trpežen kompakten kotni brusilnik z brezkrtačnim motorjem FEIN PowerDrive.
Obsežna zaščita uporabnika z naslednjimi funkcijami:
  • Mehak zagon
  • Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu
  • nadzor blokiranja
  • elektronska zaščita pred preobremenitvijo
  • predizbira števila vrtljajev
  • nadzor povratnega udarca, ročaj proti tresljajem in zavora

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico