{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | CG 15-125 BL | |
Naudojama galia | 1 500 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 35 mm | |
Svoris | 2,2 kg | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | Bešepetėlinis variklis | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077111 72226760 | |
EAN / GTIN | 4014586895802 |