Akumulatorsko odsesavanje prahu M18CDEX/0, Tip: CDEX

Št. art.: 075539 CDEX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 0 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Serija M18
Oznaka proizvajalca M18CDEX
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vrsta izdelka odsesavanje
Skupna masa 1,6 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 075539 CDEX
EAN/GTIN 4002395006243
Številka proizvajalca 4933447450
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opomba:

Odsesavanja prahu ne uporabljajte pri vrtanju v les, jeklo ali umetno maso. Materiala z vsebnostjo azbesta ni dovoljeno obdelovati. Naslednjih materialov ni dovoljeno sesati:
• zdravju škodljiv prah;
• gorljiv, eksploziven prah (npr. magnezijev, aluminijev prah itd.).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "M18" Poglej vse