Hidravlično akumulatorsko orodje za stiskanje, Tip: M18HCCT

Št. art.: 078254 M18HCCT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V
  • Povezava na aplikacijo: OneKey

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Povezava na aplikacijo OneKey
Oznaka proizvajalca M18HCCT-201C
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Iztiskovalna sila 53 kN
Maks. presek baker 300 mm2
Maks. presek aluminij 150 mm2
Čas stiskanja < 3 s
Napajanje Akumulatorska
Masa vključno z akumulatorjem 3,7 kg
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078254 M18HCCT
EAN/GTIN 4002395138821
Številka proizvajalca 4933451194
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Kompaktno hidravlično akumulatorsko orodje za stiskanje, primerno za obdelavo kabelskih čevljev in spojnikov od 16 mm2 do 300 mm2.
  • Akumulatorsko orodje za stiskanje FORCE LOGIC™ 53 kN, za stiskanje spojev v manj kot 3 sekundah.
  • Optimalna uravnoteženost zaradi uveljavljene enoročne uporabe.
  • Ravna izvedba in za 350° vrtljiva glava – izredno primerno za delo na težko dostopnih mestih.
  • Združljive z ONE KEY™. Možnost prenosa podatkov prek Bluetooth za poročanje o napravah.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Avtomatična prilagoditev stiskalne sile na spojnike, zagotavlja optimalno stiskalno silo pri vsakem stiskanju in vizualizacijo polne stiskalne sile z zeleno lučko.
  • Dolgotrajna zanesljivost. Interval vzdrževanja pri 30.000 stiskanjih.
  • Univerzalno vpenjalo za vse običajne U-stiskalne vložke.

Obseg dobave:

Polnilnik akumulatorjev M12-18C, transportni kovček.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov