Aku uređaj za usisavanje prašine M18CDEX/0, tip: CDEX

Artikl br.: 075539 CDEX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača M18CDEX
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Težina uključujući bateriju 1,6 kg
Vrsta proizvoda Usisavanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 075539 CDEX
EAN / GTIN 4002395006243
Broj proizvođača 4933447450
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Napomena:

Uređaj za usisavanje prašine nemojte koristiti prilikom bušenja drva, čelika ili plastike. Azbestni materijal nije dopušteno obrađivati. Sljedeće materijale nije dopušteno usisavati:
• Prašinu koja je opasna po zdravlje.
• Zapaljivu, eksplozivnu prašinu (npr. prašinu magnezija, aluminija itd.).