{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | BOZ 32-4 M | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Poraba moči | 1.800 W | |
| Območje vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 140 min-1 | |
| Območje vrtljajev v 2. stopnji | 0 min-1 - 480 min-1 | |
| Vrtalna glava / vpenjalo | MK3 | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji | 32 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji | 20 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji | 60 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji | 70 mm | |
| Primerno za material | Jeklo | |
| Masa | 7,5 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
| Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
| Številka izdelka | 075156 720251 | |
| EAN/GTIN | 4014586889849 | |
| Številka proizvajalca | 72025160000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |