Négy fokozatú fúrógép 720251

Cikkszám: 075156 720251
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BOZ 32-4 M
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 800 W
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 140 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 480 min-1
Fúrótokmány befogó MK3
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat 32 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 2. fokozat 20 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat 60 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 2. fokozat 70 mm
Alkalmas anyagok Acél
Súly 7,5 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075156 720251
EAN / GTIN 4014586889849
Gyártó száma 72025160000

Leírás

Kivitel:

Univerzális négy fokozatú fúrógép 32 mm fúrás kapacitásig. Jobb/bal forgásiránnyal, fordulatszám-beállítással, MK3 szerszámbefogóval nehéz fúrási munkákhoz.

Előny:

Nehéz munkavégzéshez.

Figyelem:

Hozzávaló mágnes fúróállvány külön ajánlatkérésre kapható.
Hozzávaló csigafúrókat a 114000 sz.-tól talál.