Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore, 4,0 Ah, Tip akumulatorja, napetost akumulatorja: C18V

Št. art.: 073863 C18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ProCORE 18 V 4,0 Ah
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 48 min - 65 min
Primerne za Bosch 18 V
Masa posameznega akumulatorja 515 g
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073863 C18
EAN/GTIN 3165140970341
Številka proizvajalca 1600A01BA3
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Osnovna garnitura ProCORE Professional − primerno za vse akumulatorske naprave Bosch razreda 18 V.

Obseg dobave:

Vključuje polnilnik in 2 paketa akumulatorskih baterij.