Polnilnik akumulatorjev, Tip: BL18C2

Št. art.: 073841 BL18C2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalni tok polnjenja 4 A
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073841 BL18C2
EAN/GTIN 4058546403379
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

AEG 18 V polnilnik Duo
Hkratno polnjenje do dveh 18-voltnih akumulatorjev AEG Pro s 4 A polnilnim tokom.
BL1418 – polnilnik akumulatorjev 14 V–18 V. Preprosto prepoznavanje stanja polnjenja prek LED-prikazovalnika. Napolni 18 V 4.0 Ah akumulator v 60 minutah.