Li-ionski sistem M14B4 MB14

Št. art.: 073819 MB14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M14B4
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 14 V
Primerne za 14V Milwaukee
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073819 MB14
EAN/GTIN 4002395379842
Številka proizvajalca 4932430323

Opis

Izvedba:

Akumulatorska tehnologija MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Primerno za vse profesionalne uporabnike.
  • Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja vam omogoča, da imate ves čas na voljo informacije o aktualnem stanju napolnjenosti akumulatorja, tako da pritisnete na gumb.
  • Enostavna uporaba do –20 °C.

Primerno za:

Sistem vtičnih akumulatorjev M14, npr. za akumulatorske vrtalne vijačnike Milwaukee C14DD.

Opomba:

Pri uporabi naprav Milwaukee M18, ki prihajajo v stik s kemikalijami, se priporoča uporaba akumulatorske baterije MB18-CR.