Li-ionsysteem M14B4 MB14

Artikelnummer: 073819 MB14
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M14B4
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 14 V
Geschikt voor 14V Milwaukee
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073819 MB14
EAN/GTIN 4002395379842
Nummer fabrikant 4932430323

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ accutechnologie.
  • Geschikt voor alle professionele gebruikers.
  • Led-accu-ladingsniveauweergave toont op elk gewenst moment met een druk op de knop de actuele laadtoestand van de accu.
  • Probleemloos gebruik tot - 20 °C.

T.b.v.:

Schuifaccusysteem M14, bijv. voor Milwaukee accuboorschroefmachine C14DD.

Tip:

Bij gebruik van Milwaukee M18 apparaten die in contact komen met chemicaliën, wordt het gebruik van de accu MB18-CR aanbevolen.