Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik M18BPD4

Št. art.: 070110 M18BPD4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18BPD-402X
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja 4-polni
Maksimalni vrtilni moment 60 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 450 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.800 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 38 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 16 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem 13 m/s2
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja 0,95 m/s2
Masa 2,1 kg
Tipična uporaba Strong
Primerno za material Zid; Beton; Kamen
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070110 M18BPD4
EAN/GTIN 4002395004881
Številka proizvajalca 4933446192

Opis

Izvedba:

  • Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtalni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
  • Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
  • Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  • LED osvetlitev delovnega območja.
  • Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.
4-polni enosmerni motor z malo vzdrževanja

Prednosti:

Motor POWERSTATE™ brez ščetk.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom (HD-kovček) in zaponko za pas.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814073816, 073827 in 073840.
Ustrezen modul za sledenje Bluetooth je na voljo pod 070103 BTT-1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico