{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18BPD-402X | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | 4 pólusú | |
Maximális nyomaték | 60 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 800 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 38 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 16 mm | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval | 13 m/s2 | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül | 0,95 m/s2 | |
Súly | 2,1 kg | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Alkalmas anyagok | Falazat; Beton; Kőzet | |
Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
Cikkszám | 070110 M18BPD4 | |
EAN / GTIN | 4002395004881 | |
Gyártó száma | 4933446192 |