Testni zatiči v kompletu 100 zatičev Gen.2, 7,01 - 8,00 mm

Št. art.: 0636378
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0636378
EAN/GTIN 4029713234973
Številka proizvajalca 0636378
L-število L40510 2253
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Izdelan iz visoko kakovostnega jekla

Opis:

Testni zatiči v kompletu 100 zatičev Gen.2, 7,01 - 8,00 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Dolžina: 70 mm
  • Nazivna dimenzija: 7,01 - 8,0
  • Tolerančni razred: 2
  • Stopnica mm: 0,01
  • Nazivna dimenzija mm: 7,01 - 8,0