• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstifte im Satz 100 Stifte Gen.2, 7,01 - 8,00 mm

Artikel-Nr.: 0636378
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 0636378
EAN / GTIN 4029713234973
Herstellernummer 0636378
L-Nummer L40510 2253
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hergestellt aus hochwertigem Messstahl

Beschreibung:

Prüfstifte im Satz 100 Stifte Gen.2, 7,01 - 8,00 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 70 mm
  • Nennmaß: 7,01 - 8,0
  • Toleranzklasse: 2
  • Abgesetzt mm: 0.01
  • Nennmaß mm: 7,01 - 8,0