Mérőcsap 100 darabos készletben Gen.2, 7.01 - 8.00 mm

Cikkszám: 0636378
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636378
EAN / GTIN 4029713234973
Gyártó száma 0636378
L-szám L40510 2253

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Mérőcsap 100 darabos készletben Gen.2 csapok, 7,01 - 8,00 mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 7,01 - 8,0
  • Tűrési osztály: 2
  • Léptető mm: 0,01
  • Névleges méret mm: 7,01 - 8,0