Sonda za vlažnost stisnjenega zraka z merilno komoro

Št. art.: 0636 9836
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0636 9836
EAN/GTIN 4029547002687
Številka proizvajalca 0636 9836
L-število L40550 185

Opis

Opis:

Tlačna rosna točka je pomembno merilo za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistemov stisnjenega zraka. Z natančno sondo za merjenje tlačne rosne točke z merilno komoro (v kombinaciji z ustreznim merilnim instrumentom) hitro in natančno določite tlačno rosno točko
  • Sondo je treba natančno nastaviti: poleg standardne nastavitve je treba v tovarni opraviti tudi natančno nastavitev pri tlačni rosni točki -40 °C
  • Priključitev na sistem stisnjenega zraka poteka prek standardnega priključka (notranji navoj G1/4″ po ISO 228-1) ali prek vijačnega priključka za preskusni priključek (za meritve na vozilih). Po potrebi lahko v merilno komoro privijete tudi druge standardne vtične priključke z navojem G 1/4″. Sondo je mogoče uporabiti tudi za merjenje vlažnosti in temperature zraka v zaprtih prostorih brez merilne komore.