Nauwkeurige drukdauwpuntsvoeler

Artikelnummer: 0636 9836
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0636 9836
EAN/GTIN 4029547002687
Nummer fabrikant 0636 9836
L-nummer L40550 185

Omschrijving

Omschrijving:

Het drukdauwpunt is een belangrijk criterium om ervoor te zorgen dat persluchtsystemen perfect werken. Gebruik de precisiedrukpuntsonde met meetkamer (in combinatie met het juiste meetinstrument) om het drukdauwpunt snel en nauwkeurig te bepalen
  • De sonde doorloopt een uitgebreid instelproces: naast de standaardafstelling wordt hij in de fabriek fijnafgesteld op een drukdauwpunt van -40 °C
  • De aansluiting op het persluchtsysteem gebeurt via een standaard steekverbinding (G1/4″ binnendraad volgens ISO 228-1) of via een testaansluitschroefverbinding (voor metingen aan voertuigen). Indien nodig kunnen ook andere standaard insteekverbindingen met een G 1/4″ schroefdraad in de meetkamer worden geschroefd. De sonde kan ook worden gebruikt voor het meten van de luchtvochtigheid en temperatuur binnenshuis zonder meetkamer.