Vstavljena sonda za vlažnost

Št. art.: 0636 2161
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0636 2161
EAN/GTIN 4029547004346
Številka proizvajalca 0636 2161
L-število L40540 189

Opis

Opis:

Robusten senzor vlage, ki je povezan z merilnikom vlage in temperature testo 635, meri relativno vlažnost in temperaturo v skladiščih, hladilnicah in delovnih prostorih ali v kanalih za klimatizacijo/ventilacijo.
  • Poleg tega je mogoče izvesti merjenje vlažnosti za kompenzacijo materiala
  • V ta namen je treba aktivirati funkcijo za izračun vsebnosti H2O v merilni napravi in nastaviti material predmeta, ki se meri (anhidritni tekoči estrih; cementni tekoči estrih; apnenčasta opeka, beton, visokoizolativna opeka, polna opeka, trd les, mehki les, porobeton, stiskana plošča)
  • Senzor je mogoče priključiti tudi na merilna instrumenta testo 435-2 in testo 435-4 (vendar brez možnosti merjenja kompenzacijske vlage materiala).