Sonda de humedad robusta

N.º do artigo: 0636 2161
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0636 2161
EAN/GTIN 4029547004346
Número do fabricante 0636 2161
Número L L40540 189

Descrição

Descrição:

Conectada al instrumento de medición de la temperatura y humedad testo 635, la sonda de humedad robusta mide la humedad relativa y la temperatura en almacenes, cámaras de refrigeración y salas de trabajo o en canales de climatización y ventilación. Además es posible ejecutarse una medición de humedad de equilibrio de materiales. Para ello es necesario activar la función para calcular el contenido de H2O en el instrumento de medición y ajustar el material del objeto a medir (solado autonivelante de anhidrita, solado autonivelante de cemento, ladrillo silicocalcáreo, hormigón, teja de alto aislamiento, ladrillo macizo, madera dura, madera blanda, hormigón celular, aglomerado).

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta