Podloga iz nerjavečega jekla PU 5 kosov 100 x 500 x 0,50 mm

Št. art.: 0613750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0613750
EAN/GTIN 4029713280468
Številka proizvajalca 0613750
L-število L40510 857

Opis

Izvedba:

nerjaveče jeklo, 100 x 500 mm, 5 kosov

Opis:

Natančne podložne folije, nerjaveče. Dimenzije 100x500 mm. Debelina 0,50 mm. VE 5 kosov.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Nazivna dimenzija mm: 0,5 mm