Precisie referentieplaten ss thickn 0.5mm bereik 100x500mm

Artikelnummer: 0613750
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613750
EAN/GTIN 4029713280468
Nummer fabrikant 0613750
L-nummer L40510 857

Omschrijving

Uitvoering:

roestvrij staal, 100 x 500 mm, 5 stuks

Omschrijving:

Precisie onderleg folie, roestvrij. Afmeting 100x500mm. Dikte 0,50mm. VE 5 stuks.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Nominale afmeting mm: 0,5 mm