Opis:
Namizna žaga GTS 18V-70, Akumulatorska namizna krožna žaga GTS 18V-70 zagotavlja največjo učinkovitost rezanja zahvaljujoč brezkrtačnemu motorju, ki zagotavlja enako zmogljivost kot žaga z žico, hkrati pa omogoča največjo mobilnost. Ponuja najboljšo višino reza v svojem razredu, in sicer 70 mm, ter zmogljivost reza 635 mm. Zaradi kompaktne konstrukcije je to žago mogoče brez težav prenašati z eno roko. Zmanjša količino prahu in ohranja tvoje delovno mesto čisto s pomočjo dveh priključkov za sesanje Click & Clean. GTS 18V-70 je zasnovan za natančnost in zagotavlja natančne vzdolžne reze zahvaljujoč sistemu z zobato letvijo. Ima tudi ročaj za mikro nastavitev tvojih presekov. Nastavljiva merilna naprava za poševne reze olajša natančne poševne reze, medtem ko poševni rezi brez orodja od -2° do 47° ponujajo vsestranskost za različne projekte. Poleg tega ima ta žaga praktične pritrdilne površine za pritrditev obdelovancev na delovno mizo. Zahvaljujoč režo v vzporednem vodilu lahko namestite vzmetni greben, ki vas ščiti pred povratnimi udarci. Akumulatorska namizna krožna žaga GTS 18V-70 je primerna za rezanje špirovcev in tramov, za delo v notranjih prostorih, za montažo profilov in polaganje talnih oblog. Ta namizna žaga je opremljena s sistemom za hitro zaviranje, blokado vretena za enostavno menjavo žaginega lista in tehnologijo za mehak zagon. 1 x akumulatorski žagin list, standardni za les, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 (2 608 837 724). Kotni zatič. Potisna palica (1 619 PS3 483). Sesalni adapter (1 619 PS3 515). Ključ za obroče (1 619 PS3 584). Zaščitni ovitek z adapterjem za sesanje (1 619 PS3 600). Profilna letev (1 619 PS3 603). Ključ z notranjim šestkotnikom (1 619 PS3 582). Vzporedni udarni mehanizem (1 619 PS3 599)
Lastnosti:
- Napetost baterije: 18,0 V
- BITURBO: ne
- Število vrtljajev v prostem teku: 5.500 vrtljajev na minuto
- maks. Rezalna zmogljivost na levi strani: 305 mm
- maks. Rezalna zmogljivost desno: 635 mm
- Nastavitev nagiba: 47 ° L / -2 ° R
- Nastavitev naklona, levo: 47°
- Nastavitev naklona, desno: -2°
- Premer izvrtine žaginega lista: 30 mm
- Premer žaginega lista: 216 mm
- velikost mize: 593 x 494 mm
- Velikost mize, širina: 494 mm
- Velikost mize, dolžina: 593 mm