Sierra de mesa GTS 18V-70

Número de artículo: 0601B44100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601B44100
EAN / GTIN 4053423329865
Número del fabricante 0601B44100
Número L L00620 107630
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Sierra de mesa GTS 18V-70. La sierra circular de mesa a batería GTS 18V-70 maximiza la eficiencia de corte gracias a un motor sin escobillas que ofrece el rendimiento de una sierra circular de mesa con cable y la máxima movilidad. Ofrece una altura de corte líder en su clase de 70 mm y una capacidad de corte de 635 mm. Gracias a su diseño compacto, esta sierra se puede transportar fácilmente con una sola mano. Minimiza el polvo y mantiene limpio tu lugar de trabajo gracias a dos conexiones de aspiración Click & Clean. La GTS 18V-70 está diseñada para ofrecer precisión y, gracias al sistema de tope de cremallera, garantiza cortes longitudinales precisos. También dispone de una rueda manual para el ajuste micro de tus secciones transversales. La guía de inglete ajustable facilita los cortes angulares precisos, mientras que los cortes inclinados sin herramientas de -2° a 47° ofrecen versatilidad para diferentes proyectos. Además, esta sierra cuenta con prácticas zonas de sujeción para fijar las piezas de trabajo a la superficie de la mesa. Y gracias a una ranura en el tope paralelo, puedes montar un peine de resorte que te protege contra los retrocesos. La sierra circular de mesa con batería GTS 18V-70 es adecuada para cortar vigas y travesaños, para trabajos de carpintería, para montar perfiles y para instalar suelos. Esta sierra de mesa está equipada con un sistema de frenado rápido, un bloqueo del husillo para facilitar el cambio de la hoja de sierra y tecnología de arranque suave. 1 hoja de sierra recargable, estándar para madera, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 (2 608 837 724). Tope angular. Palo de empuje (1 619 PS3 483). Adaptador de aspiración (1 619 PS3 515). Llave de anillo (1 619 PS3 584). Funda protectora con adaptador de aspiración (1 619 PS3 600). Carril perfilado (1 619 PS3 603). Llave Allen (1 619 PS3 582). Tope paralelo (1 619 PS3 599)

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Velocidad en vacío: 5.500 rpm
  • máx. Capacidad de corte a la izquierda: 305 mm
  • máx. Capacidad de corte a la derecha: 635 mm
  • Ajuste de inclinación: 47 ° L / -2 ° R
  • Ajuste de inclinación, izquierda: 47°
  • Ajuste de inclinación, derecha: -2°
  • Diámetro del orificio de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 216 mm
  • Tamaño de mesa: 593 x 494 mm
  • Tamaño de la mesa, anchura: 494 mm
  • Tamaño de la mesa, longitud: 593 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra