Scie sur table GTS 18V-70

Réf.: 0601B44100
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 0601B44100
EAN / GTIN 4053423329865
Réf. fabricant 0601B44100
Article hors catalogue L00620 107630
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Scie circulaire sur table GTS 18V-70, La scie circulaire sur table sans fil GTS 18V-70 maximise l’efficacité de coupe grâce à un moteur sans balais qui offre les performances d’une scie circulaire sur table filaire tout en garantissant une mobilité maximale. Elle offre une hauteur de coupe de 70 mm, la meilleure de sa catégorie, et une capacité de coupe de 635 mm. Grâce à sa conception compacte, cette scie peut être facilement transportée d’une seule main. Elle minimise la poussière et maintient votre lieu de travail propre grâce à deux raccords d’aspiration Click & Clean. La GTS 18V-70 est conçue pour la précision et garantit des coupes longitudinales précises grâce à son système de butée à crémaillère. Elle dispose également d’un volant pour le réglage micrométrique de vos sections transversales. Le guide d’onglet réglable facilite les coupes angulaires précises, tandis que les coupes en biais sans outil de -2° à 47° offrent une grande polyvalence pour divers projets. De plus, cette scie dispose de zones de serrage pratiques pour fixer les pièces à usiner sur le plateau de table. Et grâce à une fente dans la butée parallèle, tu peux monter un peigne à ressort qui te protège contre les rebonds. La scie circulaire sur table sans fil GTS 18V-70 convient pour la coupe de chevrons et de poutres, pour les travaux de menuiserie, pour le montage de profilés et pour la pose de sols. Cette scie sur table est équipée d’un système de freinage rapide, d’un dispositif de blocage de la broche pour faciliter le changement de lame et d’une technologie de démarrage progressif. 1 lame de scie sans fil, standard pour le bois, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 (2 608 837 724). Butée angulaire. Bâton de poussée (1 619 PS3 483). Adaptateur d’aspiration (1 619 PS3 515). Clé polygonale (1 619 PS3 584). Housse de protection avec adaptateur d’aspiration (1 619 PS3 600). Rail profilé (1 619 PS3 603). Clé Allen (1 619 PS3 582). Butée parallèle (1 619 PS3 599)

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • BITURBO: Non
  • Vitesse de rotation à vide: 5 500 tr/min
  • max. Capacité de coupe à gauche: 305 mm
  • max. Capacité de coupe à droite: 635 mm
  • Réglage de l’inclinaison: 47 ° à gauche / -2 ° à droite
  • Réglage de l’inclinaison, à gauche: 47°
  • Réglage de l’inclinaison, à droite: -2°
  • Diamètre d’alésage de la lame: 30 mm
  • Diamètre de la lame de scie: 216 mm
  • Dimensions de la table: 593 x 494 mm
  • Dimensions de la table, largeur: 494 mm
  • Dimensions de la table, longueur: 593 mm
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
Connectez-vous