Opis:
Akumulatorski pravokotni brusilnik GGS18V-28LPS: Kadar sta natančnost in varnost najpomembnejši, potrebuješ pravokotni brusilnik, ki ti omogoča popoln nadzor, ne da bi te pri tem oviral. Z modelom PRO GGS18V-28LPS dobiš akumulatorski brusilnik, ki ti ponuja vse, kar potrebuješ za obdelavo kovin – moč, natančnost in zaščito. V razponu od 8.000 do 28.000 vrtljajev na minuto lahko natančno izbereš število vrtljajev, ki ga potrebuješ, medtem ko brezkrtačni motor z močjo 1.100 W zagotavlja zmogljivost za zahtevna opravila. Napredne varnostne funkcije, kot so stikalo v obliki vesla, nadzor nad odskokom, nadzor nad padcem, zaščita pred ponovnim zagonom, zavore in mehak zagon, ti pomagajo pri vsakem koraku tvojega dela. Z blokado vretena je mogoča hitra zamenjava dodatkov, tako da med posameznimi deli izgubiš manj časa. Tanka, ergonomična in lahka oblika zagotavlja boljšo rokovanje in udobje pri dolgotrajni uporabi. In zahvaljujoč brezžični namestitvi se lahko prosto giblješ, ne da bi bil vezan na vir napajanja. PRO GGS18V-28LPS je zasnovan za industrijsko obdelavo kovin in je idealen za odstranjevanje ostrih robov, glajenje robov, čiščenje varilnih šivov in poliranje kovinskih površin. Z njim je mogoče tudi z lahkoto odstranjevati in brušiti materiale. 1 x ključ za napenjanje (1 619 P21 169). Prijemalo z napenjalno matico 6 mm (2 608 570 137). Karton
Lastnosti:
- Negotovost K [brušenje površin (grobo brušenje s brusilnim telesom premera 50 mm)]: 1,5 m/s²
- teža brez baterijski paket: 1,5kg
- Število vrtljajev v prostem teku: 8.000 – 28.000 min-1
- št . vrtljajev brez obremenitve, do konca: 28.000 min-1
- št . vrtljajev brez obremenitve, od: 8.000 min-1
- Vrednost emisije vibracij ah [površinsko brušenje (grobo brušenje s brusilnim telesom premera 25 mm)]: 7,3 m/s²
- Vrednost emisije vibracij ah [površinsko brušenje (grobo brušenje s brusilnim telesom premera 50 mm)]: 10,2 m/s²
- Premer vpenjalne klešče: 3 mm; 6 mm; 1/4″; 8 mm
- Negotovost K [brušenje površin (grobo brušenje s brusilnim telesom premera 25 mm)]: 1,5 m/s²
- Negotovost K [brušenje površin (grobo brušenje s brusilnim telesom premera 50 mm)]: 1,5 m/s²
Obseg dobave:
- 1 x ključ za napenjanje
- Prijemalo z napenjalno matico 6 mm
- Karton