Popis:
Akumulátorová přímá bruska GGS18V-28LPS. Pokud jde o přesnost a bezpečnost, potřebuješ přímou brusku, která ti poskytne plnou kontrolu, aniž by tě brzdila. S modelem PRO GGS18V-28LPS získáte akumulátorovou brusku, která vám nabídne vše, co potřebujete pro zpracování kovů – výkon, přesnost a ochranu. V rozmezí od 8 000 do 28 000 ot./min si můžeš přesně zvolit otáčky, které potřebuješ, zatímco bezkartáčový motor poskytuje výkon 1 100 W pro náročné úkoly. Pokročilé bezpečnostní funkce, jako je páčkový spínač, ochrana proti zpětnému rázu, ochrana proti pádu, ochrana proti opětovnému spuštění, brzdy a pozvolný rozběh, ti pomohou při každém kroku tvé práce. Aretační vřeteno umožňuje rychlou výměnu příslušenství, díky čemuž ztrácíš méně času mezi jednotlivými zakázkami. Štíhlý, ergonomický a lehký design zajišťuje lepší ovladatelnost a pohodlí při dlouhodobém používání. A díky bezdrátovému připojení se můžeš volně pohybovat, aniž bys byl vázán na zdroj napájení. Nástroj PRO GGS18V-28LPS je určen pro průmyslové zpracování kovů a je ideální pro odstraňování otřepů, vyhlazování hran, čištění svarů a leštění kovových povrchů. S jeho pomocí lze navíc snadno odstraňovat a brousit materiály. 1 x napínací klíč (1 619 P21 169). Upínací kleština s upínací maticí 6 mm (2 608 570 137). Karton
Charakteristika:
- Nejistota K [broušení povrchů (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 50 mm)]: 1,5 m /s²
- hmotnost bez akumulátorový článek: 1,5kg
- Volnoběžné otáčky: 8 000–28 000 min–1
- počet otáček při volnoběhu, do toho: 28 000 min-1
- počet otáček při volnoběhu, od: 8 000 min-1
- Hodnota emisí vibrací ah [povrchové broušení (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 25 mm)]: 7,3 m/s²
- Hodnota emisí vibrací ah [povrchové broušení (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 50 mm)]: 10,2 m/s²
- Průměr upínací kleštiny: 3 mm; 6 mm; 1/4″; 8 mm
- Nejistota K [broušení povrchů (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 25 mm)]: 1,5 m /s²
- Nejistota K [broušení povrchů (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 50 mm)]: 1,5 m /s²
Rozsah dodávky:
- 1 x napínací klíč
- Upínací kleština s upínací maticí 6 mm
- Karton