Amoladora recta de batería GGS18V-28LPS

Número de artículo: 06019T2101
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
Número de artículo 06019T2101
EAN / GTIN 4053423935998
Número del fabricante 06019T2101
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Lijadora recta a batería GGS18V-28LPS. Cuando lo que importa es la precisión y la protección, necesitas una lijadora recta que te ofrezca un control total sin frenarte. Con la PRO GGS18V-28LPS, tendrás una amoladora a batería que te ofrece todo lo que necesitas para el trabajo con metales: potencia, precisión y protección. Puedes seleccionar con precisión la velocidad que necesites dentro de un rango de entre 8.000 y 28.000 rpm, mientras que el motor sin escobillas ofrece una potencia de 1.100 W para tareas exigentes. Las funciones de protección avanzadas, como el interruptor de palanca, el control de retroceso, el control de caída, la protección contra el reinicio, los frenos y el arranque suave, te ayudan en cada paso de tu trabajo. El sistema de bloqueo del husillo permite cambiar rápidamente los accesorios, por lo que perderás menos tiempo entre un trabajo y otro. Su diseño estilizado, ergonómico y ligero garantiza un mejor manejo y mayor comodidad durante los turnos largos. Además, gracias a su configuración inalámbrica, puedes moverte con total libertad sin estar atado a una toma de corriente. La PRO GGS18V-28LPS está diseñada para el procesamiento industrial de metales y resulta perfecta para eliminar rebabas, hacer los cantos lisos, limpiar cordones de soldadura y pulir superficies metálicas. Además, con él se pueden eliminar y rectificar materiales con facilidad. 1 llave tensora (1 619 P21 169). Pinza portapieza con tuerca de apriete de 6 mm (2 608 570 137). Cartón

Característica:

  • Incertidumbre K [Rectificado superficial (desbaste con un diámetro de abrasivo de 50 mm)]: 1.5 m/s²
  • peso excl. batería: 1,5 kg
  • Velocidad en vacío: 8.000 – 28.000 min-1
  • Velocidad en vacío, hasta: 28.000 min-1
  • Velocidad en vacío, desde: 8.000 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial (desbaste con un disco abrasivo de 25 mm de diámetro)]: 7.3 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial (desbaste con un disco abrasivo de 50 mm de diámetro)]: 10.2 m/s²
  • Diámetro de la pinza portapieza: 3 mm; 6 mm; 1/4″; 8 mm
  • Incertidumbre K [Rectificado superficial (desbaste con un diámetro de abrasivo de 25 mm)]: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [Rectificado superficial (desbaste con un diámetro de abrasivo de 50 mm)]: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 llave de apriete
  • Pinza portapieza con tuerca de apriete de 6 mm
  • Cartón