Orodje za stiskanje baterijski paket GPT 18 v-32, 1 x XL-BOXX, komplet U

Št. art.: 06019M2103
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Nazivna napetost 18 V
Število vključenih akumulatorjev 0 kos
Serija GPT 18V-32
Oznaka proizvajalca GPT 18V-32
Embalaža sistemski kovček (L-boxx)
Napajanje akumulatorsko napajanje
Prečni prerez min., presek vodnika 16 mm2
Maks. presek, presek vodnika 25 mm2
Vrsta izdelka stiskalne klešče
Primerno za presek vodnika
Število zamenljivih stiskalnih nastavkov 3
Lastnosti s prisilno zaporo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019M2103
EAN/GTIN 4053423252187
Številka proizvajalca 06019M2103
L-število L00620 107335
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Orodje za stiskanje baterijski paket GPT 18 v-32, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59 v). Pritisnite čeljust standard U16 (1 600 A02 TG3). Pritisnite čeljust standard U20 (1 600 A02 TG5). Standard za čeljust za stiskalnice U25 (1 600 A02 TG6)