{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Řada | GPT 18V-32 | |
| Označení výrobce | GPT 18V-32 | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průřez min., Průřez vodiče | 16 mm2 | |
| Průřez max., Průřez vodiče | 25 mm2 | |
| Druh produktu | krimpovací kleště | |
| Vhodné pro | Průřez vodiče | |
| Počet výměnných vložek | 3 | |
| Vlastnosti | Nucené blokování k dispozici |
| Katalogové číslo | 06019M2103 | |
| EAN / GTIN | 4053423252187 | |
| Číslo výrobce | 06019M2103 | |
| L-číslo | L00620 107335 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |