Baterijski večnamenski rezalnik GOP 12V-28, solo različica, v škatli

Št. art.: 06018B5001
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06018B5001
EAN/GTIN 3165140842501
Številka proizvajalca 06018B5001
L-število L00590 812
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski večnamenski rezalnik GOP 12V-28, Akumulatorski večnamenski rezalnik GOP 12V-28 Professional je najbolj kompaktna rešitev v segmentu Bosch Starlock
  • Edinstveni vmesnik Starlock z optimizirano tridimenzionalno torno povezavo med strojem in dodatno opremo zagotavlja največji možni prenos moči in s tem hitrejši potek dela
  • Zaradi najmanjšega obsega ročaja je to večnamensko orodje zelo ergonomično in uporabniku prijazno
  • Poleg tega majhna teža zagotavlja visoko raven udobja pri upravljanju in enostavno rokovanje
  • To električno orodje je primerno za suhomontažne plošče, vgradnjo kuhinje in brušenje
  • Uporablja se lahko za les, plastiko in kovino
  • Združljiv je s sistemom Starlock
  • Poleg tega ima GOP 12V-28 Professional funkcije, kot so konstantna hitrost, magnetno držalo, mehko držalo in prednastavitev hitrosti

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Teža brez baterije: 0,81 kg
  • Teža z baterijo: 1,0 kg
  • Stopnost nihanja brez obremenitve: 5000 - 20000 min-1
  • Kot nihanja levo in desno: 1. 4 °
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje s segmentnim žaginim listom]: 2,5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje s potopnim žaginim listom]: 9. 2 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [strganje]: 8,3 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [brušenje]: 2,9 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje z rezilom segmentne žage]: 1. 5 m/s²
  • Negotovost K [žaganje s potopnim rezilom]: 1,5 m/s²
  • Negotovost K [strganje]: 1,5 m/s²
  • Negotovost K [brušenje]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • 1 x List za potopno žago Starlock BIM AIZ 32 APB, les + kovina, Curved-Tec
  • Karton
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov