Coupe-batterie GOP 12V-28, version Solo, dans la boîte

Réf.: 06018B5001
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
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06018B5001
EAN / GTIN 3165140842501
Réf. fabricant 06018B5001
Article hors catalogue L00590 812

Description

Description:

  • Coupe-batterie GOP 12V-28, l'outil multifonction pour batterie GOP 12V-28 Professional est la solution la plus compacte du segment Bosch Starlock
  • Son interface Starlock unique avec une connexion d'alimentation tridimensionnelle optimisée entre la machine et les accessoires garantit une transmission de puissance optimale et ainsi une progression plus rapide du travail
  • Grâce à la plus petite circonférence de prise, cet outil multifonction est très ergonomique et convivial
  • En outre, son poids réduit garantit un niveau élevé de confort d'utilisation et une manipulation aisée
  • Ce outil électrique est adapté aux cloisons sèches, à l'installation en cuisine et aux travaux de meulage
  • Il peut être utilisé pour le bois, le plastique et le métal
  • Il est compatible avec le système Starlock
  • De plus, le GOP 12V-28 Professional possède des fonctions telles que la vitesse constante, un support magnétique, une poignée souple et la présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids sans batterie : 0.81 kg
  • Poids avec batterie : 1.0 kg
  • Vibration à vide : 5000 - 20000 min-1
  • Oscillation à gauche et à droite : 1. 4 °
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage avec lame segmentée] : 2.5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage avec lame plongeante] : 9. 2 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [grattage] : 8.3 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage] : 2.9 m/s²
  • Incertitude K [sciage avec lame segmentée] : 1. 5 m/s²
  • Incertitude K [sciage avec lame de scie plongeante] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [grattage] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 1 x lame de scie plongeante Starlock BIM AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec
  • carton
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires