Merilo za milimetrske luknje; razmik 0,10 mm 0,1 - 10,0 mm

Št. art.: 0601103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601103
EAN/GTIN 4029713282578
Številka proizvajalca 0601103

Opis

Izvedba:

  • posebno jeklo, nitrirano

Opis:

Kaljeno jeklo z milimetrsko luknjo, fino polirano. Merilno območje 0,1-10 mm, korak 0,1 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 0,1 - 10
  • Navojni razmik v mm: 0,1