Milliméteres furatmérő; 0,10 mm osztás 0,1 - 10,0 mm

Cikkszám: 0601103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601103
EAN / GTIN 4029713282578
Gyártó száma 0601103

Leírás

Kivitel:

  • különleges acél, nitridált

Leírás:

Milliméteres furatmérő edzett acél, finoman polírozva. Mérési tartomány 0,1-10mm, osztás 0,1mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 0,1 - 10
  • Menetemelkedés mm-ben: 0.1