Rotacijski laser GRL 650 CHVG

Št. art.: 0601061V00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rotacijski laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601061V00
EAN/GTIN 4059952593654
Številka proizvajalca 0601061V00
L-število L00590 1582

Opis

Opis:

  • GRL 650 CHVG rotacijski laser
  • Robustni rotacijski laser GRL 650 CHVG Professional s povezavo Bluetooth® postavlja nove standarde za natančnost in učinkovitost pri niveliranju na gradbišču
  • Zelena laserska tehnologija zagotavlja boljšo vidljivost v različnih svetlobnih pogojih
  • Trpežni vrtljivi laser je primeren za uporabo v težkih razmerah na gradbišču in v slabem vremenu
  • saj zdrži padec do 2 m s prevrnjenim stativom in izpolnjuje zahteve standarda IP68 za zaščito pred prahom in vodo
  • Uporaba aplikacije za pregled nastavitev in daljinski nadzor z aplikacijo Levelling Remote prihrani čas in omogoča popolno osredotočenost na delo
  • Vsestranski GRL 650 CHVG Professional je še posebej primeren za izravnavo in niveliranje na prostem
  • pa tudi za montažo sten
  • stropov in klimatskih sistemov v zaprtih prostorih
  • Daljši čas delovanja za več udobja
  • saj lahko izbirate med dvema možnostma: 18 V Li-Ion baterijo Bosch ali alkalnimi baterijami
  • Optimalno udobje zaradi visokotehnoloških funkcij
  • kot so zaslon
  • funkcija dvojnega nagiba
  • pomnilnik nagiba in kakovosten sprejemnik
  • Laserski sprejemnik LR 65 G Professional
  • nosilec sprejemnika RB 60 Professional
  • daljinski upravljalnik RC 6 Professional
  • 1 x akumulatorska baterija ProCORE18V 4,0Ah
  • hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional
  • baterijski adapter BA 1 Professional
  • stenski nosilec WM 6 Professional
  • 4 x baterija LR20 1,5 V
  • 4 x baterija LR6 1,5 V
  • ploščica z lasersko tarčo
  • laserska očala (št

Lastnosti:

  • Glasnost: 73,85 dm3
  • bruto masa: 15,51 kg
  • Neto teža: 4,3 kg
  • Širina dimenzija: 450 mm
  • Višina dimenzija: 263 mm
  • Dolžina dimenzija: 624 mm

Obseg dobave:

  • Laserski sprejemnik LR 65 G Professional
  • Držalo sprejemnika RB 60 Professional
  • Daljinski upravljalnik RC 6 Professional
  • 1 x akumulatorska baterija ProCORE18V 4. 0Ah
  • Hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional
  • Adapter za baterijo BA 1 Professional
  • Stensko držalo WM 6 Professional
  • 4 x baterija LR20 1,5 V (D)
  • 4 x baterija LR6 1,5 V (AA)
  • Merilna plošča za laser
  • Laser očala (zelena)
  • Delovni kovček

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor