Rotatielaser GRL 650 CHVG

Artikelnummer: 0601061V00
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
Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601061V00
EAN/GTIN 4059952593654
Nummer fabrikant 0601061V00
L-nummer L00590 1582

Omschrijving

Omschrijving:

  • GRL 650 CHVG Rotational Laser
  • de robuuste GRL 650 CHVG Professional Rotational Laser met Bluetooth®-connectiviteit stelt nieuwe standaarden voor precisie en efficiëntie in het nivelleren van de locatie
  • De groene lasertechnologie zorgt voor een beter zicht onder verschillende lichtomstandigheden
  • De duurzame roterende laser is geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden en slecht weer
  • bestand tegen vallen tot 2 m met een kantelbaar statief en voldoet aan de IP68-eisen voor bescherming tegen stof en water
  • Het gebruik van de app afstandsbediening waterpas stellen voor de instellingen Browser en afstandsbediening bespaart tijd en zorgt ervoor dat u zich volledig kunt concentreren op het werk
  • De veelzijdige GRL 650 CHVG Professional is ideaal voor nivellering en dozing buiten
  • evenals voor indoor wand-
  • plafond- en airconditioning-installaties
  • Een lange gebruiksduur voor het gemak met een keuze uit twee opties: 18 V Li-Ion-batterij van Bosch of alkaline batterijen
  • Maximaal comfort dankzij geavanceerde functies zoals display
  • dubbele kantelfunctie
  • kantelgeheugen en hoogwaardige ontvanger

Kenmerk:

  • Volume: 73,85 dm3
  • Brutogewicht: 15,51 kg
  • Nettogewicht: 4,3 kg
  • Dimensie Breedte: 450 mm
  • Hoogteafmeting: 263 mm
  • Lengte afmeting: 624 mm

Levering:

  • Laserontvanger LR 65 G Professional
  • Receiverhouder RB 60 Professional
  • Remote control RC 6 Professional
  • 1 x oplaadbare batterij ProCORE18V 4.. 0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional
  • Batterijadapter BA 1 Professional
  • Muurhouder WM 6 Professional
  • 4 x LR20 1,5V batterij (D)
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)
  • Laser richtplaat
  • Laserbril (groen)
  • Werkmanskoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires