Merilno stojalo za merjenje udobja

Št. art.: 0554 1591
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0554 1591
EAN/GTIN 4029547021862
Številka proizvajalca 0554 1591

Opis

Opis:

Utilizzare il supporto di misurazione insieme al dispositivo di misurazione climatica corrispondente e alle sonde corrispondenti, ad esempio, per le seguenti applicazioni:
  • Determinazione della velocità dell'aria e del rischio di correnti d'aria secondo la norma EN 13779 con sonde di grado di turbolenza
  • Determinazione del valore PMV/PPD secondo la norma ISO 7730
  • Misurazione a lungo termine della qualità dell'aria interna
  • Particolarmente pratico: la borsa è dotata di uno scomparto separato per il trasporto sicuro di un termometro a globo
  • Il cavo del termometro a globo può essere riposto in un ulteriore scomparto.