Meetstatief voor behaaglijkheidsmeting - om de sondes volgens de norm te plaatsen

Artikelnummer: 0554 1591
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0554 1591
EAN/GTIN 4029547021862
Nummer fabrikant 0554 1591

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de meetstandaard samen met het bijbehorende klimaatmeetapparaat en de bijbehorende sondes bijvoorbeeld voor de volgende toepassingen:
  • Bepaling van luchtsnelheid en tochtrisico volgens EN 13779 met sondes voor turbulentiegraad
  • Bepaling van PMV/PPD-waarde volgens ISO 7730
  • Langetermijnmeting van de binnenluchtkwaliteit
  • Bijzonder praktisch: de tas is voorzien van een apart vak voor veilig transport van een wereldbolthermometer
  • De kabel van de wereldthermometer kan ook worden opgeborgen in een extra compartiment.