9438 Zložljiv kovček 6003 za 5 odprtih ključev Joker, prazen, 295 x 98 mm

Št. art.: 05136491001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136491001
EAN/GTIN 4013288214294
Številka proizvajalca 05136491001
L-število L60020 4720

Opis

Opis:

  • Robustna zložljiva vreča za orodje za varčevanje s prostorom shranjevanje; idealna za mobilno uporabo, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za 4 Joker 6000 ustni račni ključ; prazen

Prednosti:

  • Robusten material in nizka teža zagotavljata optimalno transport
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Viseča zanka se lahko uporablja tudi za obešanje torbica-ja
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9438 zložljiva vreča 6003 za 5 Joker viličasti ključ, prazna, 295 x 98 mm