9438 Skládací pouzdro 6003 pro 5 otevřených klíčů Joker, prázdné, 295 x 98 mm

Artiklové číslo: 05136491001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu brašna
Vnější rozměr – šířka 295 mm
Vnější rozměr – výška 98 mm
Materiál Polyester
Vlastnosti Skládací
Vybavení Přihrádky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05136491001
EAN / GTIN 4013288214294
Číslo výrobce 05136491001
L-číslo L60020 4720
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

Charakteristika:

  • Výška: 98 mm
  • Délka: 295 mm

Výhoda:

  • Robustní materiál a nízká hmotnost zajišťují optimální přepravu
  • Pevný uzávěr na suchý zip zabraňuje náhodnému otevření a ztrátě nástroje
  • Kompaktní design pro úsporu místa při skladování
  • Díky poutku na zavěšení lze brašnu zavěsit i otevřenou
  • Kompatibilní se systémem Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • 9438 Skládací pouzdro 6003 pro 5 otevřených klíčů Joker, prázdné, 295 x 98 mm