Kraftform Kompakt 12, 10 kosov

Št. art.: 05135942001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05135942001
EAN/GTIN 4013288155887
Številka proizvajalca 05135942001
L-število L60020 3115

Opis

Opis:

  • 9 Wera bitov.
  • 1 držalo za ročaj 813 R Kraftform z hitrovpenjalna glava Rapidaptorjem, večkomponentno za visoke delovne hitrosti in posebej ergonomsko vijačenje.

Prednosti:

  • Komplet izvijačev ne more biti bolj kompakten
  • Kraftform držalo za roke z hitrovpenjalna glava Rapidaptorjem
  • Torzijska oblika bitov proti prezgodnji obrabi
  • Trpežni vijačni nastavki za univerzalno uporabo.
  • Priročen in robusten shranjevanje

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT 12, 10-delni; 1 x 813 R-bitni ročaj z Rapidaptorjem hitrovpenjalna glava: 1/4″ x 90 mm; 3 x 851/1 J bitov: PH 00 x 25x2 mm, pH 0 x 25x2,5 mm, pH 1 x 25x3 mm; 1 x 851/1 bitov TZ: PH 2 x 25 mm; 5 x 867/1 bitov TZ TORX®: TX 6x25 mm, TX 5x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli