Kraftform Kompakt 12, 10 pièces

Réf.: 05135942001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05135942001
EAN / GTIN 4013288155887
Réf. fabricant 05135942001
Article hors catalogue L60020 3115

Description

Description:

  • 9 embouts Wera.
  • 1 porte-embout 813 R Kraftform à mandrin de serrage rapide Rapidaptor, multicomposants pour vitesses de travail élevées et vissage particulièrement ergonomique

Avantage(s):

  • Impossible, pour un tournevis, d'être plus compact
  • Porte-embouts Kraftform avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor
  • Forme Torsion des embouts, contre l'usure prématurée
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Logement maniable et robuste

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 12, 10 pieces; 1x 813 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 90 mm; 3x 851/1 J bits: PH 00 x 25x2 mm, PH 0 x 25x2.5 mm, PH 1 x 25x3 mm; 1x 851/1 TZ bits: PH 2 x 25 mm; 5x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 5x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange