889/4/1 K SB Rapidaptor univerzalno držalo, 1/4″ x 50 mm

Št. art.: 05073421001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05073421001
EAN/GTIN 4013288099440
Številka proizvajalca 05073421001
L-število L60020 3064
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Univerzalni nosilec za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).
  • Rapidaptor omogoča bitov, da je vpenjala tudi brez uporabe rokav.
  • Odstranitev bita se opravi s preprostim premikanjem naprej za bliskovito hitre spremembe bitov, tudi z eno roko.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za izvijače z vpenjala v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
  • Rapidaptor univerzalni nosilec z močnim trajnim magnetom za bite z 1/4 ″zunanji šesterokotni pogon
  • Kratka izvedba
  • Z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom

Obseg dobave:

  • 889/4/1 k SB Rapidaptor univerzalno držalo, 1/4″ x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov