889/4/1 K SB Porta-puntas Universal Rapidaptor, 1/4″ x 50 mm

Número de artículo: 05073421001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05073421001
EAN / GTIN 4013288099440
Número del fabricante 05073421001
Número L L60020 3064
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas universal Rapidaptor para puntas con arrastre exterior de 1/4″ según las normas DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
  • El Rapidaptor permite una toma de las puntas incluso sin maniobrar el casquillo.
  • La extracción de la punta se realiza por medio de un desplazamiento hacia adelantepara un cambio ultrarrápido de la punta, incluso es posible hacerlo con una sola mano.
  • El imán permanente es superfuerte y sostiene las puntas de manera extremamente segura.
  • Hexágono de un 1/4″, adecuado para máquinas atornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Porta-puntas univ. Rapidaptor con fuerte imán permanente para puntas con arrastre hexagonal de 1/4″
  • Versión corta
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 889/4/1 K SB Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados