3851/4 Biti, iz nerjavečega jekla, PH 2 x 89 mm

Št. art.: 05071082001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05071082001
EAN/GTIN 4013288115492
Številka proizvajalca 05071082001
L-število L60020 1923

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti iz nerjavečega jekla za vijake s Phillips glavo.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so izdelana iz nerjavečega jekla, ki preprečuje grdo tujo rjo rjo.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake z vdolbino Phillips
  • Iz nerjavečega jekla bitov
  • Rešitev problema tuje rje: Vijak iz nerjavečega jekla na nerjaveče jeklo!
  • Vakumsko utrjeno z ledom
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 3851/4 bitov, nerjavno jeklo, pH 2 x 89 mm